WATTS 115-4 FL tryckreducerande reglerventil, 4 tums flänsade portar | AE8CCC 6CJP5

WATTS 115-4 FL tryckreducerande kontrollventil, 4 tums flänsade portar

Finns i lager
Artikel: AE8CCC Modell: 115-4 FLKorsreferens: 6CJP5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckminskande styrventil
Body MaterialDuktilt järn ASTM A536
BeläggningFusionsbunden epoxyfodrad och belagd
AnslutningstypFlänsad
OmslagsmaterialDuktilt järn
ElastomermaterialBuna N
Max. Kontinuerligt flöde800 gpm
Max. Vätsketemp.160 grader F
Max. Intermittent flödeshastighet1000 gpm
Muttermaterial304 Stainless Steel
Arbetstryck250 psi
Pilotjusteringsområde30 till 300 psi
Rörstorlek4"
Hamnstorlek1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Vårmaterial302 Stainless Steel
Stammaterial304 Stainless Steel
Trimaterial316 Stainless Steel
VentiltypEnsam avdelning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8481100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Watts 115-4 FL (LFF 115-4) tryckreducerande reglerventil är en självgående ventil som används för att avlägsna övertryck i ett system. Denna ventil justerar automatiskt sin öppning för att bibehålla ett konstant tryck under överspänningar. Den används i gas- och vattenledningar som hanterar regelbundna tryckfluktuationer.

Funktioner:

  • Watts 115-4 FL tryckreducerande reglerventil har automatisk avstängning för att reducera högre, fluktuerande uppströmstryck till ett lägre, konstant värde.
  • Denna enhet har järnhölje med en epoxibeläggning för motståndskraft mot kemikalier.
  • Den har ett justerbart börvärde för att hantera varierande tryck.
  • Denna enhet fungerar också som en magnetventil (På/Av) som tillåter reglering av vätskeflödet i läget 'Öppet' och ger dropptätt läge i läget 'Stäng'.
  • Dess förenklade och effektiva design är lätt att underhålla.

Standarder och godkännanden:

  • ASTM A536
  • NSF

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är denna tryckreducerande reglerventil gjord av?

A. Watts 115-4 FL tryckreducerande reglerventil har segjärnskonstruktion för att hantera vibrationer under tryckvariationer.

F. Vilken är den maximala vätsketemperaturen som denna ventil tål?

A. 160 grader Fahrenheit.

F. Vilka är de maximala flödeshastigheterna som denna ventil tål?

A.

  • Maximalt kontinuerligt flöde - 800 GPM
  • Maximalt intermittent flöde - 1000 GPM

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypAnslutningstypInloppsstorlekTillverkare SerierArbetstryckUtloppsstorlekRörstorlekHamnstorlekPris
WATTS M115-2 TH Tryckreducerande ventil 2 tum gängad | AE7UEJ 6AKW2 M115-2 THFull PortGängad--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "27 653 kr
WATTS M115-2 FL Tryckreducerande ventil 2 tum flänsad | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLFull PortFlänsad--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "30 367 kr
WATTS M115-2 1/2 TH Tryckreducerande ventil 2-1 / 2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 THFull PortGängad--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "31 572 kr
WATTS M115-3 FL Tryckreducerande ventil 3 tum flänsad | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLFull PortFlänsad--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "37 532 kr
WATTS M115-4 FL Tryckreducerande ventil 4 tum flänsad | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLFull PortFlänsad--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "55 930 kr
WATTS M115-6 FL Tryckreducerande ventil 6 tum flänsad | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLFull PortFlänsad--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "81 320 kr
WATTS M115-8 FL Tryckreducerande ventil 8 tum flänsad | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLFull PortFlänsad--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "119 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 115-4 FL tryckreducerande kontrollventil, 4 tums flänsade portar
48 421 kr /enhet