JOHNSON CONTROLS A99B-serien temperaturgivare


Filter
Kabellängd: 6 1/2 fot , Kabelmaterial: Polyvinylklorid , Färg: Grå , Diameter: 1 / 4 " , Höjd: 3"
StilModellLängdDriftstemp. RäckviddGivartypTypPris (ex moms)
A
A99BB-500C
--40 grader till 150 graderTemperaturInomhus890 SEK
B
A99BC-500C
----1 966 SEK
B
A99BC-1500C
----4 581 SEK
C
A99BC-300C
----1 331 SEK
D
A99BB-200C
1"-40° till 212° FPTC Silicon Sensor-681 SEK
A
A99BB-25C
9.75 "-40 till 212 F-PVC-kabel607 SEK
A
A99BC-25C
9.75 "-40 till 248 F-Kiselkabel med hög temperatur727 SEK
A
A99BA-200C
78 "-40 till 212 F-Skärmad PVC-kabel724 SEK
A
A99BB-300C
108 "-40 till 212 F-PVC-kabel746 SEK
A
A99BB-600C
228 "-40 till 212 F-PVC-kabel1 049 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?