Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1500 flottörventil, anslutningsstorlek 1-1/2 tum, max. Tryck 165 Psi | AG6RJM 46A988 / 780013

WATTS 1500 Flottörventil, anslutningsstorlek 1-1/2 tum, max. Tryck 165 psi

Finns i lager
Artikel: AG6RJM Modell: 1500Korsreferens: 46A988 / 780013
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
2 299 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig flottörventil
Body MaterialBronze
Anslutningsstorlek1-1 / 2 "
AnslutningstypFNPT
Inloppstryck50 psi
Max. Tryck165 psi
Max. Temp.180 grader F
Tillverkare Serier1500
MonteringPipe
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypEnkel
Rod Length12 "
StångmaterialMässing
Stångtråd3 / 8-16
Storlek1.5 "
Ventilflöde - flöde (1)250 gpm
Ventilflöde - flöde (2)348 gpm
Ventilflöde - tryck (1)50 psi
Ventilflöde - tryck (2)100 psi
VentilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8481809010

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsstorlekStorlekPris
WATTS 2000 Flottörventilenhet, anslutningsstorlek 2 tum, max. Tryck 165 Psi | AD6MEX 46A989 / 780014 20002"180 grader F20002"2"2 381 kr
WATTS 1250 Flytventil 1-1 / 4 tum bronsrörmontering | AG6RJL 46A987 1250-180 grader F--1.25 "2 331 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1500 Flottörventil, anslutningsstorlek 1-1/2 tum, max. Tryck 165 psi
2 299 kr /enhet