WATTS 152A-030100 2 regulator, 2 tums storlek, 299 lb.-tum, 30 till 100 psi | BP3MHU 162A79

WATTS 0831015 Regulator, 2 tums storlek, 299 lb.-tum, 30 till 100 psi

Artikel: BP3MHU Modell: 152A-030100 2Korsreferens: 162A79
47 871 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngtrycksregulator
Justerbart PSI-intervall30 till 100 psi
Justerbart område för reducerat tryck30 till 100 psi
Body MaterialStrykjärn
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek2"
InloppstypGängad kvinna
Max. Arbetstryck200 PSI
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek2"
UtloppstypGängad kvinna
StilStandard
TypKit
VentildesignStandard

Produktinformation:

Ångtrycksregulator, 30 till 100 psi, 2 tums storlek, strykjärn

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS 152AT-003015 3/4 ångtrycksregulator, 3 till 15 psi, 3/4 tums storlek, strykjärn | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Strykjärn3 / 4 "20.7 Bar33 grader F3 / 4 "19 187 kr
WATTS 152A-010030 1 1/4 ångtrycksregulator, 10 till 30 psi, 1 1/4 tums storlek, strykjärn | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 till 30 psiStrykjärn1 1 / 4 "200 PSI33 Deg. F1-1 / 4 "29 376 kr
RFQ
WATTS 152AT-030100 ångtrycksregulator, 30 till 100 psi, 2 tums storlek, strykjärn | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 till 100 psiStrykjärn2"300 PSI33 Deg. F2"51 244 kr
RFQ
WATTS 152AT-003015 1/2 ångtrycksregulator, 3 till 15 psi, 1/2 tums storlek, strykjärn | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 till 15 psiStrykjärn1 / 2 "300 PSI33 Deg. F1 / 2 "15 948 kr
WATTS 152AT-30140 3/4 ångtrycksregulator, 30 till 140 psi, 3/4 tums storlek, strykjärn | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Strykjärn3 / 4 "20.7 Bar33 grader F3 / 4 "19 187 kr
WATTS 152AT-010050 ångtrycksregulator, 10 till 50 psi, 3/4 tums storlek, strykjärn | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 till 50 psiStrykjärn3 / 4 "300 PSI33 Deg. F3 / 4 "19 187 kr
WATTS 101033 ångtrycksregulator, 3/4 tums storlek, järnkropp | BP2PZP 0832140 101033------17 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0831015 Regulator, 2 tums storlek, 299 lb.-tum, 30 till 100 psi
47 871 kr /enhet