WATTS 174A-70 2 övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 70 Psi Relief Pressure | BP4NUH 0278331

WATTS 174A-70 2 övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 70 psi avlastningstryck

Artikel: BP4NUH Modell: 174A-70 2Korsreferens: 0278331
25 169 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialBronze
Urladdningskapacitet7330000 btuh Vid 70 psi
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek2"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck53 psi
Tillverkare Serier174A
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek2"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC30 till 150 psi
Avlastningstryck70 psi

Produktinformation:

Övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 70 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. ArbetstryckUtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS 174A-030 2 trycksäkerhetsventil, 2 tums storlek, 30 psi, 3815000 Btu | BP2VVW 162A26 174A-030 23815000 XNUMX btuh2"20 psi2"30 psi18 381 kr
RFQ
WATTS 174A-030 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 30 psi, 1,005000 3 162 Btu | BP23MHY XNUMXAXNUMX 174A-030 11005000 XNUMX btuh1"20 psi1"30 psi3 649 kr
WATTS 174A-Z3-T-030 Övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 30 Psi Relief Pressure | BP3ZHC 0279381 174A-Z3-T-0303815000 btuh Vid 30 psi2"-2"30 psi22 897 kr
RFQ
WATTS 174A-35 2 övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 35 Psi Relief Pressure | BP4NTR 0278031 174A-35 24250000 btuh Vid 35 psi2"25 psi2"35 psi25 169 kr
RFQ
WATTS 174A-036 2 övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 36 Psi Relief Pressure | BP4NTT 0278032 174A-036 24344000 btuh Vid 36 psi2"26 psi2"36 psi25 169 kr
RFQ
WATTS 174A-045 2 övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 45 Psi Relief Pressure | BP4NTU 0278035 174A-045 25130000 btuh Vid 45 psi2"35 PSI2"45 psi25 169 kr
RFQ
WATTS 174A-55 2 övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 55 Psi Relief Pressure | BP4NTW 0278327 174A-55 26010000 btuh Vid 55 psi2"41 psi2"55 psi25 169 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 174A-70 2 övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 70 psi avlastningstryck
25 169 kr /enhet