WATTS 2 1/2 LFN223M2-B Vattentrycksregulatorventil 2-1/2 tum | AB8QXE 26X113

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vattentrycksregulatorventil 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8QXE Modell: 2 1/2 LFN223M2-BKorsreferens: 26X113

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 393 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFIP
Höjd13.625 "
Inloppsstorlek2.5 "
Längd7.875 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Utloppsstorlek2.5 "
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.3875
Fartygets höjd (cm)41.66
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekPris
WATTS 3 LFN223M1-B Vattentrycksregulatorventil 3 tum | AB8QXF 26X114 3 LFN223M1-B16.875 "3"10.5 "3"52 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 2 1/2 LFN223M2-B vattentrycksregulatorventil 2-1/2 tum
36 393 kr /enhet