WATTS 3 LFN223M1-B Vattentrycksregulatorventil 3 tum | AB8QXF 26X114

WATTS 3 LFN223M1-B Vattentrycksregulatorventil 3 tum

Finns i lager
Artikel: AB8QXF Modell: 3 LFN223M1-BKorsreferens: 26X114

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 424 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFIP
Höjd16.875 "
Inloppsstorlek3"
Längd10.5 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Utloppsstorlek3"
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.7575
Fartygets höjd (cm)39.12
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekPris
WATTS 2 1/2 LFN223M2-B Vattentrycksregulatorventil 2-1/2 tum | AB8QXE 26X113 2 1/2 LFN223M2-B13.625 "2.5 "7.875 "2.5 "36 393 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3 LFN223M1-B Vattentrycksregulatorventil 3 tum
52 424 kr /enhet