WATTS 2 155M-n Korgfilter 2 tums flänsad | AD2FFU 3NXK6

WATTS 2 155M-n korgsil 2 tum med fläns

Finns i lager
Artikel: AD2FFU Modell: 2 155M-nKorsreferens: 3NXK6

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 210 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKorgsil
Avblåsningsport (NPT)1/2
förbindelseFlänsad
AnslutningstypFlänsad
Fläns typklass 125
Höjd12 "
Husets materialDuktilt järn
MaterialDuktilt järn
Max. Tryck200 Psi @ -20 grader F till 150 grader. F
Rörstorlek2"
screen304 SS
Skärmmaterial304 Stainless Steel
Skärmstorlek.045 perf
Storlek2"
Bredd13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.095
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)38.86
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddHöjdHusets materialMaterialMax. TryckRörstorlekSkärmstorlekStorlekPris
WATTS 4 125F korgsil 4 tums flänsat gjutjärn | AD2FEQ 3NXF8 4 125F15 "20 "GjutjärnGjutjärn200 Psi @ -20 grader F till 150 grader F4".062 perf4mm24 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 2 155M-n korgsil 2 tum med fläns
9 210 kr /enhet