WATTS 2-740 Säkerhetsavlastningsventil 075 x 2-2 / 1 tum 2 psi | AB75QYW 8X26

WATTS 2 740-075 säkerhetsventil 2 x 2-1/2 tum 75 Psi

Finns i lager
Artikel: AB8QYW Modell: 2 740-075Korsreferens: 26X161

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 904 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStrykjärn
BtuH10,700,000
SkivmaterialSilikon
Fabriksinställt tryck75 psi
Inloppsstorlek2"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek2.5 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden11.625 "
Total längd6.75 "
tryck~~POS=TRUNC30 till 75 psi
SittmaterialBronze
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBtuHSkivmaterialSittmaterialVårmaterialFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS 3/4 740-050 Säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 50psi Järn | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000SilikonBronzeRostfritt stål50 psi3 / 4 "1"2 470 kr
WATTS 3/4 740-075 Säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 75 Psi Järn | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000SilikonBronzeRostfritt stål75 psi3 / 4 "1"2 577 kr
WATTS 1-740 Säkerhetsavlastningsventil 050 x 1-1 / 1 tum 4 psi | AB50QYN 8X26 1 740-0503.5 "1,899,000SilikonBronzeRostfritt stål50 psi1"1.25 "4 449 kr
WATTS 1-740 Säkerhetsventil 075 x 1-1 / 1 tum 4 psi | AB75QYP 8X26 1 740-0753.5 "2,649,000SilikonBronzeRostfritt stål75 psi1"1.25 "4 708 kr
WATTS 1 1/4 740-050 Säkerhetsventil 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tum 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000SilikonBronzeRostfritt stål50 psi1.25 "1.5 "6 981 kr
WATTS 1 1/4 740-075 Säkerhetsventil 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tum 75psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000SilikonBronzeRostfritt stål75 psi1.25 "1.5 "6 990 kr
WATTS 1 1/2 740-050 Säkerhetsavlastningsventil 1-1 / 2 x 2 tum 50 psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000SilikonBronzeRostfritt stål50 psi1.5 "2"9 904 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 2 740-075 säkerhetsventil 2 x 2-1/2 tum 75 Psi
14 904 kr /enhet