Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 2 LF N55BU Vattentrycksventil 2 tum | AJ2HPL 5DMA3

WATTS 2 LF N55BU Vattentrycksreduceringsventil 2 tum

Finns i lager
Artikel: AJ2HPL Modell: 2 LF N55BUKorsreferens: 5DMA3

Få det Maj 16, Torsdag
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
8 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
ComplianceASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; och listas av IAPMO
AnslutningstypNPT Union x FNPT
Höjd6"
Längd5.125 "
MaterialBlyfri mässing
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.160 grader F
Rörstorlek2"
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilJa
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0365
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)27.69
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsanslutningInloppstypLängdMaterialUtloppsanslutningUtloppstypRörstorlekPris
WATTS 11/4 LF N55BU Vattentrycksventil 1-1 / 4 tum | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Blyfri mässing--1.25 "6 683 kr
WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN Vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1 1/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUX 0009672 LFN55B-DU-S 1 1/4 INUnion LödUnion Löd-Rostfritt stålUnion LödUnion Löd-8 067 kr
RFQ
WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN Vattentrycksreduceringsventil, 1 1/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUZ 0009674 LFN55B-U 1 1/4 INFackföreningFackförening-Rostfritt stålGängad kvinnaGängad kvinna-6 420 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 2 LF N55BU Vattentrycksreduceringsventil 2 tum
8 642 kr /enhet