WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN Vattentrycksreduceringsventil, 1 1/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUZ 0009674

WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN vattentrycksreduceringsventil, 1 1/4 tum inlopp, 27.6 bar tryck

Artikel: BP4DUZ Modell: LFN55B-U 1 1/4 INKorsreferens: 0009674
6 420 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart område för reducerat tryck25 till 75 psi
Body MaterialMässing
SkivmaterialFörstärkt EPDM
InloppsanslutningFackförening
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypFackförening
BlyInte närvarande
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck400 PSI
Tillverkare SerierLFN55B
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
StilStandard
TrimaterialBronze
VentildesignStandard

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, 1 1/4 tum inlopp, 27.6 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsanslutningInloppstypLängdMaterialUtloppsanslutningUtloppstypRörstorlekPris
WATTS 11/4 LF N55BU Vattentrycksventil 1-1 / 4 tum | AE3JEZ 5DMA1 11/4 LF N55BU--4.75 "Blyfri mässing--1.25 "6 683 kr
WATTS 2 LF N55BU Vattentrycksventil 2 tum | AJ2HPL 5DMA3 2 LF N55BU--5.125 "Blyfri mässing--2"8 642 kr
WATTS LFN55B-DU-S 1 1/4 IN Vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1 1/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUX 0009672 LFN55B-DU-S 1 1/4 INUnion LödUnion Löd-Rostfritt stålUnion LödUnion Löd-8 067 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN55B-U 1 1/4 IN vattentrycksreduceringsventil, 1 1/4 tum inlopp, 27.6 bar tryck
6 420 kr /enhet