WATTS 252AT 30-140 3/4 ångtrycksregulator, 30 till 140 psi, 3/4 tums storlek, brons | BP2ZVT 0839885

WATTS 252AT 30-140 3/4 ångtrycksregulator, 30 till 140 psi, 3/4 tums storlek, brons

Finns i lager
Artikel: BP2ZVT Modell: 252AT 30-140 3/4Korsreferens: 0839885

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngtrycksregulator
Justerbart PSI-intervall30 till 140 psi
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur204 grader C
Max. Arbetstryck14 Bar
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde3.4 Bar
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.571

Produktinformation:

Ångtrycksregulator, 30 till 140 Psi, 3/4 tums storlek, brons

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS 152AT-003015 3/4 ångtrycksregulator, 3 till 15 psi, 3/4 tums storlek, strykjärn | BP2PZH 0832132 152AT-003015 3/4-Strykjärn3 / 4 "20.7 Bar33 grader F3 / 4 "19 187 kr
WATTS 152A-010030 1 1/4 ångtrycksregulator, 10 till 30 psi, 1 1/4 tums storlek, strykjärn | BP2PZJ 0830960 152A-010030 1 1/410 till 30 psiStrykjärn1 1 / 4 "200 PSI33 Deg. F1-1 / 4 "29 376 kr
RFQ
WATTS 152AT-030100 ångtrycksregulator, 30 till 100 psi, 2 tums storlek, strykjärn | BP2PZK 0831012 152AT-03010030 till 100 psiStrykjärn2"300 PSI33 Deg. F2"51 244 kr
RFQ
WATTS 152AT-003015 1/2 ångtrycksregulator, 3 till 15 psi, 1/2 tums storlek, strykjärn | BP2PZL 0832131 152AT-003015 1/23 till 15 psiStrykjärn1 / 2 "300 PSI33 Deg. F1 / 2 "15 948 kr
WATTS 152AT-30140 3/4 ångtrycksregulator, 30 till 140 psi, 3/4 tums storlek, strykjärn | BP2PZM 0832133 152AT-30140 3/4-Strykjärn3 / 4 "20.7 Bar33 grader F3 / 4 "19 187 kr
WATTS 152AT-010050 ångtrycksregulator, 10 till 50 psi, 3/4 tums storlek, strykjärn | BP2PZN 0832134 152AT-01005010 till 50 psiStrykjärn3 / 4 "300 PSI33 Deg. F3 / 4 "19 187 kr
WATTS 101033 ångtrycksregulator, 3/4 tums storlek, järnkropp | BP2PZP 0832140 101033------17 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 252AT 30-140 3/4 ångtrycksregulator, 30 till 140 psi, 3/4 tums storlek, brons
30 423 kr /enhet