Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Dubbel backventilmontering 007 | AA7EGB 15W058

WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Dubbelbackventilenhet 007

Finns i lager
Artikel: AA7EGB Modell: 3/4 LF007M3-QT-SKorsreferens: 15W058
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
5 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Body MaterialBronze
förbindelseFNPT
Längd3.437 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd14.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6775
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppstypBody MaterialKroppsmönsterLängdMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsanslutningPris
WATTS 1 LF007M1-QT-S Dubbel backventilmontering 007 | AA7EGC 15W059 1 LF007M1-QT-S-Bronze-3.375 "180 grader F---8 372 kr
WATTS 2 LF007M1-QT-S Dubbel backventilmontering 007 | AA7EGD 15W060 2 LF007M1-QT-S-Bronze-6.125 "180 grader F---13 885 kr
WATTS LF007M1-LF-UL 1 dubbel backventilenhet, inline, 1 tums storlek, brons | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Gängad kvinnaBlyfri brons--180 grader F12.1 Bar33 grader F-6 612 kr
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 dubbel backventilenhet, inline, kvartsvarvs kulventil, 1 tums storlek | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Gängad kvinnaBlyfri brons--180 grader F12.1 Bar33 grader F-8 800 kr
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 dubbel backventilenhet, rak, kvartsvarv kulventil, 1 tums storlek | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1FackföreningBlyfri brons--180 grader F12.1 Bar33 grader F-8 184 kr
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 dubbel backventil, icke-stigande ventil, 2 1/2 tums storlek | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Gängad kvinnaGjutjärn--110 grader F12.1 Bar33 grader F-64 097 kr
RFQ
WATTS LF007-NRS 3 dubbel backventilenhet, ej stigande ventil för ventil, 3 tum, gjutjärn | BY7CCL 0122615 LF007-NRS 3Flänsad ledGjutjärn--110 grader F12.1 Bar33 grader F-70 385 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Dubbelbackventilenhet 007
5 037 kr /enhet