Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 Vattentrycksventil 50 Psi | AF8EEC 25CC97

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreduceringsventil 50 Psi

Finns i lager
Artikel: AF8EEC Modell: 3/4 LF25AUB-GG-Z3Korsreferens: 25CC97
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
2 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
AnslutningstypFNPT x FNPT
Höjd9.437 "
Längd5 5 / 16 "
MaterialBlyfri mässing
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
SilNej
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.63
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.35
HS-kod8481100020

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialInloppstypLängdMaterialMax. ArbetstryckMin. Temp.Pris
WATTS 1/2 LF 25 AUB Z3 Vattentrycksreducerande ventil 1/2 tum | AE3JFA 5DMA4 1/2 LF 25 AUB Z3----6.375 "Blyfri mässing--2 742 kr
WATTS 3/4 LF 25 AUB-Z3 Vattentrycksventil 3/4 tum | AE3JFB 5DMA5 3/4 LF 25 AUB-Z3----6.875 "Blyfri mässing--2 941 kr
WATTS 1 LF 25AUB-Z3 Vattentrycksventil 1 tum | AE3JFC 5DMA7 1 LF 25AUB-Z3----7 13 / 16 "Blyfri mässing--4 027 kr
WATTS 11/4 LF 25AUBZ3 Ventil för reducering av vattentryck 1-1 / 4 tum | AE3JFD 5DMA8 11/4 LF 25AUBZ3----11 "Blyfri mässing--6 857 kr
WATTS 11/2 LF 25AUBZ3 Ventil för reducering av vattentryck 1-1 / 2 tum | AE3JFE 5DMA9 11/2 LF 25AUBZ3----11.187 "Blyfri mässing--9 457 kr
WATTS 2 LF 25AUBZ3 Vattentrycksventil 2 tum | AE3JFF 5DMC0 2 LF 25AUBZ3----9.437 "Blyfri mässing--11 768 kr
WATTS 1/2 LF25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreducerande ventil 50 psi | AF8EEB 25CC96 1/2 LF25AUB-GG-Z3----5.375 "Blyfri mässing--2 603 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF25AUB-GG-Z3 Vattentrycksreduceringsventil 50 Psi
2 479 kr /enhet