WATTS 3/4 LF825YA-QT RP Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB8QXR 26X127

WATTS 3/4 LF825YA-QT RP Reduced Pressure Zone Backflow Preventer

Finns i lager
Artikel: AB8QXR Modell: 3/4 LF825YA-QT RPKorsreferens: 26X127

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Body MaterialBlyfri brons
förbindelseNPT
Längd12 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.140 grader F
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd32 grader till 140 grader F.
Bredd4.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.615
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialförbindelseArtikelLängdMax. Temp.StorlekTemp. RäckviddPris
WATTS 957 OSY 6 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, storlek 6 tum, rostfritt stål | AE7WDK 6AUW5 957 OSY 610.5 "Rostfritt stålFlänsadMinskad press. Zonmontering50 "140 grader F633 grader F120 359 kr
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS Zonenhet med reducerat tryck, 1/2 tums storlek, press, kopparkisellegering, 7 tums bredd | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Montage----9 454 kr
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS Zonenhet med reducerat tryck, 3/4 tums storlek, press, koppar kisellegering | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Montage----10 384 kr
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS Zonenhet med reducerat tryck, 1 tums storlek, press, kopparkisellegering, 10 tums bredd | CU9TTL 429J30 1 LF009M2-QT-PRESS---Montage----11 671 kr
WATTS 1 1/2 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/2 tum, NPT, brons, 17 7/8 tum längd, 6 tum höjd | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Återflödeshämmare----23 361 kr
WATTS 1 1/4 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/4 tum, NPT, brons, 17 3/8 tum längd, 6 tum höjd | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Återflödeshämmare----21 560 kr
WATTS 1 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 tum, NPT, brons, 14 1/2 tum längd, 5 1/2 tum höjd | CU9TTU 793HG8 1 009M2-QT---Återflödeshämmare----13 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF825YA-QT RP Reduced Pressure Zone Backflow Preventer
12 918 kr /enhet