WATTS 957 OSY 6 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, storlek 6 tum, rostfritt stål | AE7WDK 6AUW5

WATTS 957 OSY 6 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, storlek 6 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7WDK Modell: 957 OSY 6Korsreferens: 6AUW5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

120 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilI kö
förbindelseFlänsad
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
Inloppsstorlek6"
InloppstypFlänsad led
Längd50 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.140 grader F
Max. Arbetstryck12.1 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier957
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek6"
UtloppstypFlänsad led
SittmaterialKonstruerad plast
Storlek6
SilNej
Temp. Räckvidd33 grader F
TypVentil till tillbehör
VentiltypUtvändig stam och okportventil
Bredd10.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 191.25
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBody MaterialförbindelseArtikelLängdMax. Temp.StorlekTemp. RäckviddPris
WATTS 3/4 LF825YA-QT RP Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AB8QXR 26X127 3/4 LF825YA-QT RP4.12 "Blyfri bronsNPTMinskad press. Zonmontering12 "140 grader F3 / 4 "32 grader till 140 grader F.12 918 kr
WATTS 1/2 LF009-QT-PRESS Zonenhet med reducerat tryck, 1/2 tums storlek, press, kopparkisellegering, 7 tums bredd | CU9TTJ 429J28 1/2 LF009-QT-PRESS---Montage----9 454 kr
WATTS 3/4 LF009M3-QT-PRESS Zonenhet med reducerat tryck, 3/4 tums storlek, press, koppar kisellegering | CU9TTK 429J29 3/4 LF009M3-QT-PRESS---Montage----10 384 kr
WATTS 1 LF009M2-QT-PRESS Zonenhet med reducerat tryck, 1 tums storlek, press, kopparkisellegering, 10 tums bredd | CU9TTL 429J30 1 LF009M2-QT-PRESS---Montage----11 671 kr
WATTS 1 1/2 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/2 tum, NPT, brons, 17 7/8 tum längd, 6 tum höjd | CU9TTR 793HG4 1 1/2 009M2-QT---Återflödeshämmare----23 361 kr
WATTS 1 1/4 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 1/4 tum, NPT, brons, 17 3/8 tum längd, 6 tum höjd | CU9TTT 793HG3 1 1/4 009M2-QT---Återflödeshämmare----21 560 kr
WATTS 1 009M2-QT Backflow Preventer, 009, 1 tum, NPT, brons, 14 1/2 tum längd, 5 1/2 tum höjd | CU9TTU 793HG8 1 009M2-QT---Återflödeshämmare----13 759 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 957 OSY 6 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, storlek 6 tum, rostfritt stål
120 359 kr /enhet