Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 Blandningsventil Mässing med låg bly | AB4VFN 20G110

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 blandningsventil låg bly mässing

Finns i lager
Artikel: AB4VFN Modell: 3/8 LFUSGB-M2Korsreferens: 20G110
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
3 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialMässing med låg bly
Flödeshastighet0.5 till 2.5 gpm
Inloppsstorlek3 / 8 "
Inloppstemperatur (kall)39 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
Inloppstypkompression
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
Totala höjden3.375 "
Total bredd3.187 "
Temp. Räckvidd80 grader till 120 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBody MaterialFlödeshastighetTemp. RäckviddInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" blandningsventil Mässing 0.5 till 23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4 "4.875 "Mässing0.5 till 23 gpm90 grader till 160 grader F.3 / 4 "FNPT3 / 4 "FNPT4 259 kr
WATTS 1/2 LF MMV-US blandningsventil, mässing, 0.5 till 23 gpm flödeshastighet, lödinlopp/utlopp, 1/2 tums inloppsstorlek | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-US--------2 804 kr
WATTS 3/4 LF 1170 PEX blandningsventil, mässing, 0.5 till 23 gpm, PEX-inlopp, PEX-utlopp, 3/4-tums inloppsstorlek | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------3 295 kr
WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS Regulatorblandningsventil, Lf1170, blyfri koppar-kisellegering, 1 tums inloppsstorlek | CU9TVW 429J21 1 LF1170M2-UT-PRESS--------5 186 kr
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS Regulatorblandningsventil, Lf1170, blyfri koppar-kisellegering, 1/2 tums inloppsstorlek | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------4 575 kr
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS Regulatorblandningsventil, Lf1170, blyfri koppar-kisellegering, 3/4 tums inloppsstorlek | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------4 849 kr
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS Regulatorblandningsventil, Lf mmv, blyfri koppar-kisellegering, 1 tums inloppsstorlek | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------5 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/8 LFUSGB-M2 blandningsventil låg bly mässing
3 193 kr /enhet