Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4 Blandningsventil Mässing 0.5 till 23 gpm 150 psi | AE3JFZ 5DMF3

WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" blandningsventil mässing 0.5 till 23 gpm 150 psi

Finns i lager
Artikel: AE3JFZ Modell: 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4"Korsreferens: 5DMF3
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
4 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialMässing
Flödeshastighet0.5 till 23 gpm
Inloppsstorlek3 / 4 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 200 grader F.
InloppstypFNPT
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden5.437 "
Total bredd4.875 "
Temp. Räckvidd90 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.161
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddBody MaterialFlödeshastighetTemp. RäckviddInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS 3/8 LFUSGB-M2 Blandningsventil Mässing med låg bly | AB4VFN 20G110 3/8 LFUSGB-M23.187 "Mässing med låg bly0.5 till 2.5 gpm80 grader till 120 grader F.3 / 8 "kompression3 / 8 "kompression3 193 kr
WATTS 1/2 LF MMV-US blandningsventil, mässing, 0.5 till 23 gpm flödeshastighet, lödinlopp/utlopp, 1/2 tums inloppsstorlek | CJ2VBJ 5DMF0 1/2 LF MMV-US--------2 804 kr
WATTS 3/4 LF 1170 PEX blandningsventil, mässing, 0.5 till 23 gpm, PEX-inlopp, PEX-utlopp, 3/4-tums inloppsstorlek | CJ2VBK 5DMF6 3/4 LF 1170 PEX--------3 295 kr
WATTS 1 LF1170M2-UT-PRESS Regulatorblandningsventil, Lf1170, blyfri koppar-kisellegering, 1 tums inloppsstorlek | CU9TVW 429J21 1 LF1170M2-UT-PRESS--------5 186 kr
WATTS 1/2 LF1170M2-UT-PRESS Regulatorblandningsventil, Lf1170, blyfri koppar-kisellegering, 1/2 tums inloppsstorlek | CU9TVX 429J19 1/2 LF1170M2-UT-PRESS--------4 575 kr
WATTS 3/4 LF1170M2-UT-PRESS Regulatorblandningsventil, Lf1170, blyfri koppar-kisellegering, 3/4 tums inloppsstorlek | CU9TVY 429J20 3/4 LF1170M2-UT-PRESS--------4 849 kr
WATTS 1 LFMMVM1-UT-PRESS Regulatorblandningsventil, Lf mmv, blyfri koppar-kisellegering, 1 tums inloppsstorlek | CU9TVZ 429J24 1 LFMMVM1-UT-PRESS--------5 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/4 LF 1170-UT- M2 3/4" blandningsventil mässing 0.5 till 23 gpm 150 psi
4 259 kr /enhet