Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/8 SD2-MN Återflödesskydd, SD-2, 3/8 tum, MNPT, 316 rostfritt stål, 110 grader F | CU9TVF 793HE5

WATTS 3/8 SD2-MN Backflow Preventer, SD-2, 3/8 tums storlek, MNPT, 316 rostfritt stål, 110 grader F

Finns i lager
Artikel: CU9TVF Modell: 3/8 SD2-MNKorsreferens: 793HE5
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
3 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅterflödeshämmare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WATTS 1 912HP Backflow Preventer, 912, 1 Inch Storlek, FNPT, Mässing, 200 Deg F | CU9TTY 793HN6 1 912 hkÅterflödeshämmare19 219 kr
WATTS 1/2 9DS-M3 Backflow Preventer, 9D, 1/2 Inch Storlek, Union Solder, Brons, 250 Deg F | CU9TTZ 793HF3 1/2 9DS-M3Återflödeshämmare2 424 kr
WATTS 3/4 9DS-M2 Backflow Preventer, 9D, 3/4 Inch Storlek, Union Solder, Brons, 250 Deg F | CU9TUA 793HF2 3/4 9DS-M2Återflödeshämmare2 424 kr
WATTS 1 LF07S Backflow Preventer, LF07S, 1 tumsstorlek, FNPT, blyfri mässing, 180 grader F | CU9TUN 793HL2 1 LF07SÅterflödeshämmare7 506 kr
WATTS 1 1/4X1 LF7 10-U2 Backflow Preventer, LF7, 1 1/4 tum, invändig gänga | CU9TUP 793HU7 1 1/4X1 LF7 10-U2Återflödeshämmare4 608 kr
WATTS 1X3/4 LF7R10-U3 Backflow Preventer, LF7, 1 tumsstorlek, FNPT, blyfri koppar kisellegering | CU9TUQ 793HH8 1X3/4 LF7R10-U3Återflödeshämmare2 521 kr
WATTS 1X1 LF7R10-U2 Backflow Preventer, LF7, 1 tumsstorlek, FNPT, blyfri koppar kisellegering | CU9TUR 793HH9 1X1 LF7R10-U2Återflödeshämmare2 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/8 SD2-MN Backflow Preventer, SD-2, 3/8 tums storlek, MNPT, 316 rostfritt stål, 110 grader F
3 352 kr /enhet