WATTS 3000SS-F-LG-CFM 3 Double Check Detector Backflow Preventer Assembly, Shutoff Valve, 3 Inch Size, SS | CC3PRQ 0691011

WATTS 3000SS-F-LG-CFM 3 dubbelkontrolldetektor Backflow Preventer-enhet, avstängningsventil, 3-tumsstorlek, SS

Artikel: CC3PRQ Modell: 3000SS-F-LG-CFM 3Korsreferens: 0691011
52 914 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Typ av återflödesskyddDubbelkolla detektorenhet
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterRakt
Bypass storlek3 / 4 "
SkivmaterialGummi
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek3"
Max. Temp.110 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
Mätartypcfm
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningFlänsad led
SittmaterialGjuten termoplast/gummi
TypKit

Produktinformation:

Dubbelkontrolldetektor för återflödesskydd, avstängningsventil, 3 tums storlek, SS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppsanslutningSittmaterialPris
WATTS 3000SS-OSY-LM 8 dubbelkontrolldetektor Backflow Preventer-enhet, avstängningsventil, 8 tums storlek, SS | BY4JGT 0691542 3000SS-OSY-LM 8Flänsad led8"Flänsad ledGummi178 693 kr
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 4 dubbelkontrollerad detektor backflödesenhet, 4 tums storlek, avstängningsventil | CA9AWK 0191549 3000SS-PIVXOSY-CFM 4Flänsad led4"Flänsad ledGjuten termoplast/gummi82 021 kr
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 6 dubbelkontrollerad detektor för återflödesenhet, 6 tums storlek, avstängningsventil | CA9AWL 0191550 3000SS-PIVXOSY-CFM 6Flänsad led6"Flänsad ledGjuten termoplast/gummi106 266 kr
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 8 dubbelkontrollerad detektor för återflödesenhet, 8 tums storlek, avstängningsventil | CA9AWM 0191551 3000SS-PIVXOSY-CFM 8Flänsad led8"Flänsad ledGjuten termoplast/gummi192 367 kr
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 3 dubbelkontrolldetektor Backflow Preventer-enhet, avstängningsventil, 3 tumsstorlek, SS | CA9AWN 0191553 3000SS-PIVXOSY-GPM 3Flänsad led3"Flänsad ledGjuten termoplast/gummi70 839 kr
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-CFM 10 dubbelkontrolldetektor Backflow Preventer-enhet, avstängningsventil, 10 tums storlek, SS | CA9AWP 0191552 3000SS-PIVXOSY-CFM 10Flänsad led10 "Flänsad ledGjuten termoplast/gummi262 878 kr
RFQ
WATTS 3000SS-PIVXOSY-GPM 4 dubbelkontrolldetektor Backflow Preventer-enhet, avstängningsventil, 4 tumsstorlek, SS | CA9AWQ 0191554 3000SS-PIVXOSY-GPM 4Flänsad led4"Flänsad ledGjuten termoplast/gummi82 021 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3000SS-F-LG-CFM 3 dubbelkontrolldetektor Backflow Preventer-enhet, avstängningsventil, 3-tumsstorlek, SS
52 914 kr /enhet