Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3520B-0808 Svängarmbåge hona, inloppsstorlek 3/8 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130

WATTS 3520B-0808 Svängbar armbåge hona, inloppsstorlek 3/8 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GPY Modell: 3520B-0808Korsreferens: 1DAT6 / 650130
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridbar armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
KroppsfinishPolysulfon
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypRör x NPS
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3520B
Min. Temp.75 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekRörstorlekPris
WATTS 3520B-0813 Kvinnlig svängbar armbåge 90 grader 3/8 x 3/4 tum | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Rör x garderob-3 / 8 "x 3 / 4"265SEK
WATTS 3520B-1008 Kvinnlig svängbar armbåge, 90 grader, 1/2 "rörstorlek, rör x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Rör x NPS1 / 2 "1 / 2 "191SEK
WATTS 3520B-1012 Kvinnlig svängbar armbåge 90 grader 1/2 x 3/4 tum | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Rör x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"218SEK
WATTS 3520B-1013 Kvinnlig svängbar armbåge 90 grader 1/2 x 3/4 tum | AA9GNJ 1DAH8 3520B-1013Rör x garderob-1 / 2 "x 3 / 4"156SEK
WATTS 3520B-1014 Kvinnlig vridbar armbåge 90 grader 1/2 x 3/4 tum | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Rör x FGHT3 / 4 "1 / 2 "298SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3520B-0808 Svängbar armbåge hona, inloppsstorlek 3/8 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
176SEK /enhet