Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3539B-14 Stoppventil, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPR 1DAR9 / 650789

WATTS 3539B-14 Stoppventil, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GPR Modell: 3539B-14Korsreferens: 1DAR9 / 650789
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvartalsvarvleveransstopp
Body MaterialPolysulfon
KroppsstilRakt
FinishPolysulfon
MonteringstypTillförselstopp
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3539B
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypQuick Connect
Temp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTemp. RäckviddPris
WATTS 3538B-10 1/4-varv Stopp 1/2 tum Cts x 1/2 tum Cts | AA9GPN 1DAR6 3538B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 grader till 180 grader F.608SEK
WATTS 3539B-08 Stoppventil, inloppsstorlek 3/8 tum, max. Tryck 250 Psi | AA9GPP 1DAR7 / 650245 3539B-08Rakt3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect40 grader till 180 grader F.231SEK
WATTS 3539B-10 Stoppventil, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPQ 1DAR8 / 650246 3539B-10Rakt1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect40 grader till 180 grader F.223SEK
WATTS 3541B-10 1/4-varvstopp 1/2 tum Cts x 1/2 tum Cts | AA9GPV 1DAT3 3541B-103-Way1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 grader till 180 grader F.557SEK
WATTS 3550B-1008 1/4-varv stopp 1/2 tum Cts x 3/8 tum Cts | AA9GPX 1DAT5 3550B-10083-Way1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 grader till 180 grader F.436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3539B-14 Stoppventil, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
316SEK /enhet