Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 6CZX2 luftcylinder dubbelverkande 5/16 tums hål | AE8FWD

SPEEDAIRE 6CZX2 luftcylinder dubbelverkande 5/16 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE8FWD Modell: 6CZX2
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
501SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.5 / 16 "
KuddtypIngen
CylindertypRunda
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Tryck250 psi
MonteraDubbel slut
Nosmonterad tråd3/8 "-24
Total längd6.57 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Pivot Hole Dia.0.125 "
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.1 / 8 "
Längd på stånggänga0.38 "
Stånggängstorlek5 "-40 UNC
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke4"
Temp. Räckvidd-10 grader till 165 grader F.
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8412310080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 6CZW9 luftcylinder dubbelverkande 5/16 tums hål | AE8FWA 6CZW93.57 "1"476SEK
SPEEDAIRE 6CZX0 luftcylinder dubbelverkande 5/16 tums hål | AE8FWB 6CZX04.57 "2"92SEK
SPEEDAIRE 6CZX1 luftcylinder dubbelverkande 5/16 tums hål | AE8FWC 6CZX15.57 "3"536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 6CZX2 luftcylinder dubbelverkande 5/16 tums hål
501SEK /enhet