Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3543B-10 Stapelbar ventil, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPW 1DAT4 / 650255

WATTS 3543B-10 Stapelbar ventil, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GPW Modell: 3543B-10Korsreferens: 1DAT4 / 650255

Få det Maj 17, Fredag
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvartsvarv stapelbart leveransstopp
Body MaterialPolysulfon
KroppsstilRakt
FinishPolysulfon
Monteringstypkontakt
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3543B
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypTryck
Temp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3543B-10 Stapelbar ventil, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
205SEK /enhet