WATTS 405-RW 2 1/2 Resilient Wedge Gate Valve, 2 1/2 Inch Inlet, 200 Psi Max. Pressure | BY6YVD 0700103

WATTS 405-RW 2 1/2 fjädrande kilportventil, 2 1/2 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck

Artikel: BY6YVD Modell: 405-RW 2 1/2Korsreferens: 0700103
6 835 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialGjutjärn
KroppsstilRakt
MotorhuvstilFlänsad
Kontroll typKorshandhjul
Inloppsstorlek2-1 / 2 "
InloppstypFlänsad led
BlyInte närvarande
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.140 grader F
Tillverkare Serier405-NRS-RW
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypFlänsad led
AxelmaterialRostfritt stål
StammtypIcke stigande
VentildesignNRS
WOG (PSI)200 psi

Produktinformation:

Fjädrande kilportventil, 2 1/2 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellKontroll typInloppsstorlekMax. Temp.Tillverkare SerierUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS 406-NRS-RW 2 1/2 fjädrande kilportventil, 2 1/2 tum inlopp, 200 Psi Max. Tryck | BY3VKP 0701310 406-NRS-RW 2 1/2Ratt2-1 / 2 "140 grader F406-NRS-RW-2-1 / 2 "Flänsad led11 150 kr
WATTS 406-NRS-RW 6 fjädrande kilportventil, 6 tumsstorlek | BY3VKR 0701325 406-NRS-RW 6Ratt6"140 Deg. F-Flänsad led--22 895 kr
RFQ
WATTS 406-NRS-RW 8 Fjädrande kilportventil, 8 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck | BY3VKT 0701330 406-NRS-RW 8Ratt8"140 Deg. F406-NRS-RWFlänsad led8"Flänsad led36 063 kr
WATTS 405NRS FLGXGRV 2 1/2 fjädrande kilportventil, 2 1/2 tum inlopp, 200 Psi Max. Tryck, järn | BY3VKU 0701350 405NRS FLGXGRV 2 1/2Ratt2 1 / 2 "140 Deg. F405-NRS-RWRillad led2-1 / 2 "Rillad led15 809 kr
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 3 fjädrande kilportventil, 3 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck, järn | BY3VKV 0701351 405NRS FLGXGRV 3Ratt3"140 Deg. F405-NRS-RWRillad led3"Rillad led16 711 kr
RFQ
WATTS 405NRS FLGXGRV 4 fjädrande kilportventil, 4 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck, järn | BY3VKW 0701352 405NRS FLGXGRV 4Ratt4"140 Deg. F405-NRS-RWRillad led4"Rillad led20 756 kr
RFQ
WATTS 405-RW 2 fjädrande kilportventil, 2 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck | BY6YVB 0700102 405-RW 2Korshandhjul2"140 grader F405-NRS-RW-2"Flänsad led5 356 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 405-RW 2 1/2 fjädrande kilportventil, 2 1/2 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck
6 835 kr /enhet