WATTS 408-OSY-RW 12 Osy fjädrande kilportventil, 12 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BZ4RJR 0702340

WATTS 408-OSY-RW 12 Osy fjädrande kilportventil, 12 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BZ4RJR Modell: 408-OSY-RW 12Korsreferens: 0702340

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

80 812 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialGjutjärn
KroppsstilRakt
MotorhuvstilFlänsad
Kontroll typKorshandhjul
SkivmaterialGjutjärn
Inloppsstorlek12 "
InloppstypFlänsad led
BlyInte närvarande
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.140 grader F
Tillverkare Serier408-OSY-RW
Utloppsstorlek12 "
UtloppstypFlänsad led
AxelmaterialBronze
VentildesignOSY
WOG (PSI)250 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 383.8792

Produktinformation:

Osy Resilient Wedge Gate Valve, 12 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellKontroll typInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS 408-OSY-RW 2 1/2 Osy fjädrande kilportventil, 2 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BZ4RJK 0702310 408-OSY-RW 2 1/2Korshandhjul2-1 / 2 "2-1 / 2 "11 122 kr
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 3 Osy fjädrande kilportventil, 3 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BZ4RJL 0702315 408-OSY-RW 3Korshandhjul3"3"12 172 kr
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 4 Osy fjädrande kilportventil, 4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BZ4RJM 0702320 408-OSY-RW 4Korshandhjul4"4"15 176 kr
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 6 Osy fjädrande kilportventil, 6 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BZ4RJN 0702325 408-OSY-RW 6Korshandhjul6"6"24 160 kr
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 10 Osy fjädrande kilportventil, 10 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BZ4RJP 0702335 408-OSY-RW 10Korshandhjul10 "10 "63 441 kr
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 8 Osy fjädrande kilportventil, 8 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BZ4RJQ 0702330 408-OSY-RW 8Korshandhjul8"8"40 006 kr
RFQ
WATTS 408-OSY-RWI 2 1/2 Osy fjädrande kilportventil, 2 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BZ4RJZ 0702400 408-OSY-RWI 2 1/2Ratt2-1 / 2 "2-1 / 2 "24 345 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 408-OSY-RW 12 Osy fjädrande kilportventil, 12 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck
80 812 kr /enhet