Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 600-Z3 1 1/2 backventil, rak, 400 Psi, invändig gänga, Npt, 1 1/2 tum Storlek | BZ2XTV 0376362

WATTS 600-Z3 1 1/2 backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, Npt, 1 1/2 tum storlek

Finns i lager
Artikel: BZ2XTV Modell: 600-Z3 1 1/2Korsreferens: 0376362
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
4 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Body MaterialBronze
KroppsstilRakt
SkivmaterialRostfritt stål
SkivtypKonisk
Inloppsstorlek1-1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur38 grader C
Tillverkare Serier600-Z3
Min. Temp.-20 grader F
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialTeflon
GängtypNPT
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62

Produktinformation:

Backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, Npt, 1 1/2 tum storlek

Produktvarianter

ProduktModellSkivmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekGängtypPris
WATTS 600-Z3 3/4 backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, fpt, ​​3/4 tums storlek | BZ9FFR 0376361 600-Z3 3/4316 Stainless Steel3 / 4 "3 / 4 "ftp-tillägg2 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 600-Z3 1 1/2 backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, Npt, 1 1/2 tum storlek
4 956 kr /enhet