Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 600-Z3 3/4 backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, fpt, ​​3/4 tums storlek | BZ9FFR 0376361

WATTS 600-Z3 3/4 backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, fpt, ​​3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: BZ9FFR Modell: 600-Z3 3/4Korsreferens: 0376361
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
2 110 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbackventil
Body MaterialBronze
KroppsstilRakt
Skivmaterial316 Stainless Steel
SkivtypKonisk
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur38 grader C
Tillverkare Serier600-Z3
Min. Temp.-20 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialTeflon
Gängtypftp-tillägg
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405

Produktinformation:

Backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, fpt, ​​3/4 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellSkivmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekGängtypPris
WATTS 600-Z3 1 1/2 backventil, rak, 400 Psi, invändig gänga, Npt, 1 1/2 tum Storlek | BZ2XTV 0376362 600-Z3 1 1/2Rostfritt stål1-1 / 2 "1-1 / 2 "NPT4 956 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 600-Z3 3/4 backventil, rak, 400 psi, invändig gänga, fpt, ​​3/4 tums storlek
2 110 kr /enhet