WATTS 740-030 2 trycksäkerhetsventil, 2 tums storlek, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55

WATTS 0384042 Trycksäkerhetsventil, 2 tums storlek, 30 psi, 5250000 XNUMX XNUMX Btu

Artikel: BP6EAX Modell: 740-030 2Korsreferens: 162A55
19 044 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialStrykjärn
Urladdningskapacitet5250000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek2"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck20 psi
Tillverkare Serier740
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC30 till 75 psi
Avlastningstryck30 psi

Produktinformation:

Övertrycksventil, 2 tums inlopp, 250 grader. F, 30 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. ArbetstryckUtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS 740-045 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 45 psi, 1,750,000 6 162 Btu | BP39EAQ XNUMXAXNUMX 740-045 11750000 btuh Vid 45 psi1"-1-1 / 4 "45 psi10 522 kr
WATTS 740-060 1 trycksäkerhetsventil, 1 x 1-1/4 tum, 60 psi, 2,200,000 6 162 Btu | BP42EAT XNUMXAXNUMX 740-060 12200000 XNUMX btuh1"45 psi1-1 / 4 "60 psi7 711 kr
WATTS 740-050 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 psi4 008 kr
WATTS 740-060 2 trycksäkerhetsventil, 2 x 2-1/2 tum, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh Vid 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 psi30 690 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0384042 Trycksäkerhetsventil, 2 tums storlek, 30 psi, 5250000 XNUMX XNUMX Btu
19 044 kr /enhet