Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 740-060 1 trycksäkerhetsventil, 1 x 1-1/4 tum, 60 psi, 2,200,000 6 162 Btu | BP42EAT XNUMXAXNUMX

WATTS 0382870 Trycksäkerhetsventil, 1 x 1-1/4 tum, 60 psi, 2,200,000 Btu

Finns i lager
Artikel: BP6EAT Modell: 740-060 1Korsreferens: 162A42
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
7 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialStrykjärn
Urladdningskapacitet2200000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck45 psi
Tillverkare Serier740
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC30 till 75 psi
Avlastningstryck60 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395

Produktinformation:

Övertrycksventil, 1 tums inlopp, 250 grader. F, 60 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. ArbetstryckUtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS 740-045 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 45 psi, 1,750,000 6 162 Btu | BP39EAQ XNUMXAXNUMX 740-045 11750000 btuh Vid 45 psi1"-1-1 / 4 "45 psi10 522 kr
WATTS 740-050 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 50 psi, 1899000 Btu | BP6EAU 162A40 740-050 11899000 XNUMX btuh1"38 psi1-1 / 4 "50 psi4 008 kr
WATTS 740-030 2 trycksäkerhetsventil, 2 tums storlek, 30 psi, 5250000 Btu | BP6EAX 162A55 740-030 25250000 XNUMX btuh2"20 psi2-1 / 2 "30 psi19 044 kr
RFQ
WATTS 740-060 2 trycksäkerhetsventil, 2 x 2-1/2 tum, 60 psi, 8875000 Btu | BP6EAY 162A59 740-060 28883000 btuh Vid 60 psi2"45 psi2-1 / 2 "60 psi30 690 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0382870 Trycksäkerhetsventil, 1 x 1-1/4 tum, 60 psi, 2,200,000 Btu
7 711 kr /enhet