Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 740-050 1 1/4 panna tryckavlastningsventil, 1-1/4 tum Storlek, 50 psi, 3075000 Btu | BP6EAV 162A46

WATTS 0383310 Pannans tryckavlastningsventil, 1-1/4 tums storlek, 50 psi, 3075000 Btu

Finns i lager
Artikel: BP6EAV Modell: 740-050 1 1/4Korsreferens: 162A46
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
8 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans tryckavlastningsventil
Body MaterialStrykjärn
Urladdningskapacitet3075000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck38 psi
Tillverkare Serier740
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC30 till 75 psi
Avlastningstryck50 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.556

Produktinformation:

Pannans tryckavlastningsventil, 1 1/4 tums inlopp, 50 psi övertryckstryck

Produktvarianter

ProduktModellUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.Max. ArbetstryckUtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS 740-040 3/4 trycksäkerhetsventil, 1139000 Btu, 3/4 x 1 tum | BP2VWG 162A34 740-040 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"40 psi5 546 kr
WATTS 740-030 1 1/4 trycksäkerhetsventil, 1-1/4 tum Storlek, 30 psi, 2105000 Btu | BP3ZFP 162A43 740-030 1 1/42105000 XNUMX btuh1 1 / 4 "250 Deg. F20 psi1-1 / 2 "30 psi9 990 kr
WATTS 740-030 1 1/2 trycksäkerhetsventil, 1-1/2 tum Storlek, 30 psi, 2,900,000 4 162 Btu | BP49QUB XNUMXAXNUMX 740-030 1 1/22900000 XNUMX btuh1 1 / 2 "250 Deg. F20 psi2"30 psi11 524 kr
WATTS 740-050 3/4 trycksäkerhetsventil, 1352000 Btu, 3/4 tum | BP6EAP 162A35 740-050 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"50 psi2 340 kr
WATTS 740-075 3/4 trycksäkerhetsventil, 3/4 tums storlek, 75 psi, 1886000 Btu | BP6EAR 162A37 740-075 3 / 4-3 / 4 "250 grader F-1"75 psi2 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0383310 Pannans tryckavlastningsventil, 1-1/4 tums storlek, 50 psi, 3075000 Btu
8 606 kr /enhet