WATTS 777M1-40 1/2 Wye sil, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CB3NCT 0384371

WATTS 777M1-40 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 1/2 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Artikel: CB3NCT Model: 777M1-40 1/2Korsreferens: 0384371
1 580 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBronze
KroppsstilWye
OmslagsmaterialMässing
Cover TypInte tappat
PackningsmaterialEPDM
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare Serier777
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek40 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3637

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 777M1-40 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 1/2 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi
1 580 kr /enhet