Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 8B Mässingsvakuumbrytare, 3/4 tum GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766

WATTS 8B Mässingsvakuumbrytare, 3/4 tum GHT, 125 psi

Finns i lager
Artikel: AE7QZW Modell: 8BKorsreferens: 6A766
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
355SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypGHT
Höjd1.5 "
MaterialMässing
Max. Tryck125 psi
SealGummi
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vakuumavlastningsventil idealisk för användning i diskbänkar, simbassänger, fotoutvecklingstankar, tvättställ, tvättställ, mjölkstallar och marinor
    • Förhindrar det omvända flödet av förorenat vatten till dricksrör
    • Brytbar inställningsskruv för att ge manipuleringsbeständig installation
    • Gummimembran och skivmontering för positiv avstängning
    • När den är installerad är inte tröskeln avtagbar men tillåter dränering
    • Tillåter fastsättning av bärbara slangrullar på kranar för slanggängor

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
WATTS 8BC dammsugare 3/4 tum Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCFörkromad mässing642SEK
WATTS 8BI slanganslutning Vakuumbrytare, storlek 3/4 tum, mässing | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIMässing220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 8B Mässingsvakuumbrytare, 3/4 tum GHT, 125 psi
355SEK /enhet