Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 8BC dammsugare 3/4 tum Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79

WATTS 8BC Vacuum Breaker 3/4 Inch Ght 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AE9QKY Modell: 8BCKorsreferens: 6LL79
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
642SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypGHT
Höjd1.5 "
MaterialFörkromad mässing
Max. Tryck125 psi
SealGummi
Storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
WATTS 8B Mässingsvakuumbrytare, 3/4 tum GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BMässing355SEK
WATTS 8BI slanganslutning Vakuumbrytare, storlek 3/4 tum, mässing | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIMässing220SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 8BC Vacuum Breaker 3/4 Inch Ght 125 Psi
642SEK /enhet