WATTS BF-03-131-2G-M2 Lug Butterfly Valve, 1542 In. Lbs. Torque, 6 Inch Inlet | CA4WPR 0525654

WATTS BF-03-131-2G-M2 Vridspjällsventil, 1542 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp

Artikel: CA4WPR Modell: BF-03-131-2G-M2Korsreferens: 0525654
15 975 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typVäxeloperatör
Cv1579 gpm
Skivmaterial316 Stainless Steel
Torkt vridmoment1542 tum. -Lbs.
InloppsanslutningJuli
Inloppsstorlek6"
InloppstypJuli
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierBF-03
Min. Temp.14 Deg. F
UtloppsanslutningJuli
Utloppsstorlek6"
UtloppstypJuli
SittmaterialBuna N
Axelmaterial316 Stainless Steel
VentildesignJuli
Våt moment907 tum. -Lbs.

Produktinformation:

Lug fjärilsventil, 1542 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellVåt momentKontroll typTorkt vridmomentInloppsstorlekMax. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekSittmaterialPris
WATTS BF-03-131-25-M2 12-fjärilsventil, 7071 in. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 tum. -Lbs.Spakhandtag7071 tum. -Lbs.12 "200 PSI33 Deg. F12 "Buna N25 924 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 3-fjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 tum. -Lbs.Växeloperatör387 tum. -Lbs.3"200 PSI33 Deg. F3"EPDM8 708 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 tum. -Lbs.Spakhandtag644 tum. -Lbs.4"200 PSI33 Deg. F4"Buna N5 660 kr
WATTS BF-03-131-1G-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNW 0525617 BF-03-131-1G-M2 4390 tum. -Lbs.Växeloperatör644 tum. -Lbs.4"200 PSI33 Deg. F4"EPDM10 045 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-15-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 tum. -Lbs.Spakhandtag959 tum. -Lbs.5"200 PSI33 Deg. F5"EPDM7 857 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 tum. -Lbs.Spakhandtag959 tum. -Lbs.5"200 PSI33 Deg. F5"Buna N7 857 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 tum. -Lbs.Växeloperatör959 tum. -Lbs.5"200 PSI33 Deg. F5"EPDM12 884 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BF-03-131-2G-M2 Vridspjällsventil, 1542 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp
15 975 kr /enhet