WATTS D009M2-QT-S 1 1/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 1 1/4 tums storlek, brons | CA7ZYD 0078021

WATTS D009M2-QT-S 1 1/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 1 1/4 tums storlek, brons

Artikel: CA7ZYD Modell: D009M2-QT-S 1 1/4Korsreferens: 0078021
16 166 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddZonenhet med reducerat tryck
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier9
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialRostfritt stål
SilJa
GängtypNPT
TypVentil till tillbehör
VentiltypKvartalsvarv kulventil

Produktinformation:

Zonenhet med reducerat tryck, inline, 1 1/4 tums storlek, brons

Produktvarianter

ProduktModellLängdBody MaterialKroppsmönsterMax. Temp.Max. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningPris
WATTS 1 LF 009M2QT1 "Reducerad tryckzon bakåtflödeshämmare | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Blyfri mässing-180 grader F----8 242 kr
WATTS 009M2QTS-3/4" Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronze-180 grader F----6 921 kr
WATTS 009-M1-QTS Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronze-180 grader F----8 447 kr
WATTS 009M2-QT HC 2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 2 1/2 tums storlek, brons | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronze-180 grader F12.1 Bar933 grader F-23 062 kr
RFQ
WATTS 009-LF 1/2 zonmontering med reducerat tryck, inline, 1/2 tum, brons | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronze-180 grader F12.1 Bar933 grader F-4 991 kr
RFQ
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------9 813 kr
RFQ
WATTS 009-QT 1/4 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/4 tums storlek, brons | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronze-180 grader F12.1 Bar933 grader F-3 689 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS D009M2-QT-S 1 1/4 zonenhet med reducerat tryck, inline, 1 1/4 tums storlek, brons
16 166 kr /enhet