WATTS DPG5-21/2-0-30 Tryckmätare, inlopp 1/4 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 30 Psi | BT4VKF 0615686

WATTS DPG5-21/2-0-30 tryckmätare, inlopp 1/4 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 30 Psi

Artikel: BT4VKF Model: DPG5-21/2-0-30Korsreferens: 0615686
613SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Case MaterialABS-polymer
Dialstorlek2-1 / 2 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Tillverkare SerierDPG-5
Min. Temp.-4 grader F
tryck~~POS=TRUNC0 till 30 psi
Avkännande elementJa
AxelmaterialMässing
Temperaturintervall-4 till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS DPG5-21/2-0-30 tryckmätare, inlopp 1/4 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 30 Psi
613SEK /enhet