Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 luftventil, 1/8 tum inlopp, 150 Psi Max. Tryck | BT3JTB 0590719

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 luftventil, 1/8 tum inlopp, 150 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BT3JTB Modell: DUOVENT-NPT 1/8Korsreferens: 0590719

Få det Maj 16, Torsdag
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
330SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftventilation
Body MaterialMässing
KroppsmönsterVertikal
KroppsstilVertikal
Nedre gängningsstorlek1 / 8 "
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Driftstemperatur240 Deg. F
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck9999 psi
Max. Temp.240 Deg. F
Max. Vattentryck9999 psi
Max. Arbetstryck150 psi
Tillverkare SerierDUOVENT
Min. tryck~~POS=TRUNC9999 psi
UtloppsanslutningGängad man
Utloppsstorlek1 / 8 "
UtloppstypGängad man
KontaktNej
Avlastningstryck9999 psi
SilNej
Temp. Räckvidd33 till 240 grader F
Temperaturintervall33 grader F till 240 grader F.
Arbetstryck1.5 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1873

Produktinformation:

Luftventil, 1/8 tums inlopp, 150 Psi Max. Tryck

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS DUOVENT-NPT 1/8 luftventil, 1/8 tum inlopp, 150 Psi Max. Tryck
330SEK /enhet