Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS GBV-1 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LKY 0545000

WATTS GBV-1 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 psi

Finns i lager
Artikel: BY8LKY Modell: GBV-1 3/4Korsreferens: 0545000

Få det Maj 15, Onsdag
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
486SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialMässing
Kontroll typTeehandtag
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.125 grader F
Tillverkare SerierGBV-1
Min. Temp.-20 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialPTFE
AxelmaterialFörkromad mässing
StammtypUtblåsningsbevis
Ventildesign1-Piece
WOG (PSI)5 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3127

Produktinformation:

Kulventil, 3/4 tums inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 psi

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignBollmaterialInloppsstorlekMax. Temp.Tillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekAxelmaterialPris
WATTS GBV-1 1/2 kulventil, 1/2 tum inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LKW 0544999 GBV-1 1/21-PieceFörkromad mässing1 / 2 "125 grader FGBV-1-20 grader F1 / 2 "Förkromad mässing390SEK
WATTS GBV 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 Psi | CA9NQV 0545007 GBV 12-PieceMässing1"125 Deg. FGBV-20 grader F1"Mässing488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS GBV-1 3/4 kulventil, 3/4 tum inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 psi
486SEK /enhet