DAYTON Ändlösa runda selar, polyester


Filter
Material: polyester , Slingtyp: Endless , Temp. Räckvidd: -50 till 200 grader F
StilModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetFärg kodDiameterLängdVertikal dragkapacitetBredd under belastningPris (ex moms)
A
2MJL2
5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "10ft.2600 lb.1.125 "542 SEK
A
2MJK9
5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "8ft.2600 lb.1.125 "449 SEK
A
2MJK5
5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "4ft.2600 lb.1.125 "284 SEK
A
2MJK3
5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "3ft.2600 lb.1.125 "217 SEK
A
2MJK7
5,200 Ibs2100 lb.Purple5 / 8 "6"2600 lb.1.125 "397 SEK
B
2MJL4
10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "3ft.5300 lb.1.5 "188 SEK
B
2MJL8
10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "8ft.5300 lb.1.5 "594 SEK
B
2MJL9
10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "10ft.5300 lb.1.5 "754 SEK
B
2MJN2
10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "20ft.5300 lb.1.5 "1 210 SEK
B
2MJN1
10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "12ft.5300 lb.1.5 "802 SEK
B
2MJL6
10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "4ft.5300 lb.1.5 "324 SEK
B
2MJL7
10,600 Ibs4200 lb.Grön7 / 8 "6"5300 lb.1.5 "442 SEK
C
2MJN5
16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "6"8400 lb.1.875 "602 SEK
C
2MJN9
16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "20ft.8400 lb.1.875 "1 630 SEK
C
2MJN8
16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "12ft.8400 lb.1.875 "1 022 SEK
C
2MJN7
16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "10ft.8400 lb.1.875 "1 010 SEK
C
2MJN3
16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "3ft.8400 lb.1.875 "344 SEK
C
2MJN6
16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "8ft.8400 lb.1.875 "726 SEK
C
2MJN4
16,800 Ibs6700 lb.Gul1.125 "4ft.8400 lb.1.875 "397 SEK
D
2MJP3
26,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "10ft.13,200 lb.2.25 "1 802 SEK
D
2MJP1
26,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "6"13,200 lb.2.25 "1 220 SEK
D
2MJP4
26,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "12ft.13,200 lb.2.25 "1 941 SEK
D
2MJP2
26,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "8ft.13,200 lb.2.25 "1 677 SEK
D
2MJP5
26,400 Ibs10,600 lb.Red1.375 "20ft.13,200 lb.2.25 "3 065 SEK
E
2MJR1
42,400 Ibs17,000 lb.Blå1.75 "20ft.21,200 lb.3"3 604 SEK
E
2MJP9
42,400 Ibs17,000 lb.Blå1.75 "12ft.21,200 lb.3"3 147 SEK
E
2MJP7
42,400 Ibs17,000 lb.Blå1.75 "8ft.21,200 lb.3"2 154 SEK
E
2MJP6
42,400 Ibs17,000 lb.Blå1.75 "6"21,200 lb.3"1 701 SEK
E
2MJP8
42,400 Ibs17,000 lb.Blå1.75 "10ft.21,200 lb.3"2 699 SEK

Ändlösa runda selar, polyester

Dayton runda selar är mångsidiga, flexibla och anpassar sig till lasten extremt bra för att ge ett starkt chokerhållning. Dessa lyftselar har en sömlös ytterbeklädnad av polyesterhylsor som säkerställer utmärkt nötningsbeständighet, lätt ram för att enkelt hantera enheter under drift och motståndskraft mot UV-strålar, fett eller syror. Eftersom de är oändliga till sin natur, slits de jämnt eftersom krok- och lastkontaktpunkterna kan roteras kontinuerligt, vilket ökar livslängden. Dessa enheter är kompatibla med ASME & OSHA-standarder och är färgkodade för snabb identifiering av belastningsklasser. Välj från ett brett utbud av dessa ändlösa runda selar, tillgängliga med lastkapaciteter från 6700 till 17000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?