Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS IPF-T-M1 1 1/4 isolationsflänspump, 1 1/4 tum inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BY3ZKZ 0068092

WATTS IPF-T-M1 1 1/4 isolationsflänspump, 1 1/4 tum inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck

Finns i lager
Artikel: BY3ZKZ Modell: IPF-T-M1 1 1/4Korsreferens: 0068092

Få det Maj 20, Måndag
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
887SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialMässing
Kontroll typSpakhandtag
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.406 Deg. F
Tillverkare SerierIPF
UtloppsanslutningFlänsad led
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypFlänsad led
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08

Produktinformation:

Isoleringsflänspump, 1 1/4 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBollmaterialInloppsanslutningUtloppstypInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.Min. Temp.Pris
WATTS IPF-T-M1 3/4 isolationsflänspump, 3/4 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BY3ZKX 0068090 IPF-T-M1 3/43 / 4 "Mässing-Flänsad led3 / 4 "Gängad kvinna406 grader F-578SEK
WATTS IPF-T-M1 1 isoleringsflänspump, 1 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BY3ZKY 0068091 IPF-T-M1 11"Förkromad mässingGängad kvinnaFlänsad led1"Gängad kvinna406 Deg. F-735SEK
WATTS IPF-T-M1 1 1/2 isolationsflänspump, 1 1/2 tum inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BY3ZLA 0068093 IPF-T-M1 1 1/21-1 / 2 "Förkromad mässingGängad kvinnaFlänsad led1 1 / 2 "Gängad kvinna406 Deg. F-1 163 kr
WATTS IPF-T-M1 2 isolationsflänspump, 2 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BY3ZLB 0068094 IPF-T-M1 22"MässingGängad kvinnaGängad kvinna2"Gängad kvinna406 Deg. F-2 031 kr
WATTS IPF-S-M1 1 isoleringsflänspump, 1 tums inlopp, 600 Psi tryck | CA3XTB 0068096 IPF-S-M1 11"Förkromad mässingSocketFlänsad led1"Socket406 Deg. F-40 grader F736SEK
WATTS IPF-S-M1 1 1/4 isolationsflänspump, 1 1/4 tums inlopp, 600 Psi tryck | CA3XTC 0068097 IPF-S-M1 1 1/41-1 / 4 "Förkromad mässingSocketFlänsad led1 1 / 4 "Socket406 Deg. F-40 grader F887SEK
WATTS IPF-S-M1 2 isolationsflänspump, 2 tums inlopp, 600 Psi tryck | CA3XTD 0068099 IPF-S-M1 22"MässingSocketSocket2"Socket406 Deg. F-40 grader F2 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS IPF-T-M1 1 1/4 isolationsflänspump, 1 1/4 tum inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck
887SEK /enhet