WATTS IWTG-HTX-0-05 Lufttestenhetsmätare, 3/4 tums storlek, 0 till 5 psi, 1 procents noggrannhet | BT6DLN 0069788

WATTS IWTG-HTX-0-05 lufttestenhetsmätare, 3/4 tums storlek, 0 till 5 psi, 1 procents noggrannhet

Artikel: BT6DLN Modell: IWTG-HTX-0-05Korsreferens: 0069788
2 854 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätare
Noggrannhet1%
Case MaterialStål
Dialstorlek4"
tillträdeBotten
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3 / 4 "
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Min. Temp.14 Deg. F
tryck~~POS=TRUNC0 till 5 psi
Temp. Räckvidd14 till 176 grader F
FönstermaterialPolymer

Produktinformation:

Lufttestenhetsmätare, 3/4 tums storlek, 0 till 5 psi, 1 procents noggrannhet

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetDialstorlekTillverkare Seriertryck~~POS=TRUNCPris
WATTS IWTG-GAS-2-0-30 lufttestenhetsmätare, 3/4 tums inlopp, 0 till 30 psi tryck | BT6DLH 0069780 IWTG-GAS-2-0-30ASME typ B2"IWTG-GAS0 till 30 psi288SEK
WATTS IWTG-GAS-2-0-60 lufttestenhetsmätare, 3/4 tums storlek, 0 till 60 psi | BT6DLJ 0069781 IWTG-GAS-2-0-60ASME typ B2"-0 till 60 psi325SEK
RFQ
WATTS IWTG-HTX-0-10 lufttestenhetsmätare, 3/4 tums inlopp, 0 till 10 psi tryck | BT6DLK 0069787 IWTG-HTX-0-101%4"IWTG-HTX0 till 10 psi2 854 kr
WATTS IWTG-GAS-2-0-100 lufttestenhetsmätare, 3/4 tums inlopp, 0 till 100 Psi tryck | BT6DLL 0069782 IWTG-GAS-2-0-100ASME typ B2"IWTG-GAS0 till 100 psi288SEK
WATTS IWTG-NYC-0-10 lufttestenhetsmätare, 3/4 tums inlopp, 0 till 10 psi tryck | BT6DLM 0069785 IWTG-NYC-0-102%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 till 10 psi2 120 kr
WATTS IWTG-NYC-0-05 Lufttestenhetsmätare, 3/4 tums inlopp, 0 till 5 Psi tryck | BT6DLP 0069786 IWTG-NYC-0-052%2 1 / 2 "IWTG-NYC0 till 5 psi2 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS IWTG-HTX-0-05 lufttestenhetsmätare, 3/4 tums storlek, 0 till 5 psi, 1 procents noggrannhet
2 854 kr /enhet