Ingersoll-Rand SS5 bar luftkompressorpump används i bilverkstäder, tillverkningsanläggningar och byggarbetsplatser. Den omvandlar effektivt kraft till potentiell energi lagrad som tryckluft, vilket underlättar många pneumatiska verktyg och maskiner.
Funktioner:
- Den erbjuder stänksmörjning för effektiv drift.
- Denna Ingersoll Rand SS5-pump kommer med ett svänghjul för förbättrad prestanda.
- Den har en gjutjärnskonstruktion för långsiktig tillförlitlighet.
- Denna Ingersoll Rand SS5-pump är utrustad med en sektion A-spår för förbättrad effektivitet.
- Den är integrerad med en fingerventil i rostfritt stål för ökad hållbarhet.
- Denna Ingersoll Rand modell SS5 har en NPT-uttagstyp för bekväm anslutning till system.
Kompatibla tillbehör:
- Ingersol Rand 38440228 Kylvätska: Denna kylvätska används för korrekt drift av luftkompressorn och är idealisk för underhåll av pumpen.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken funktion har en fingerventil?
A. Fingerventilens riktning avgör om ventilen är öppen eller stängd (riktningen stängs för att öppna är moturs) för att kontrollera flödet av vätska eller gas.
F. Vad är pumpen gjord av?
A. Ingersoll-Rand SS5 pump erbjuder 100 procent gjutjärnskonstruktion för utmärkt hållbarhet i tuffa miljöer.
F. Vad är stänksmörjning i en luftkompressor?
A. Pumpen använder en dopp (fylld med olja) som är fäst vid vevstaken. När pumpen fungerar stänks oljan på de rörliga komponenterna för smidig drift. Denna teknik eliminerar behovet av en oljepump och är lätt att underhålla.
F. Hur rengör och underhåller jag Ingersoll Rand SS5 luftkompressorpump?
A.
- Inspektera regelbundet för oljeläckage och dra åt eventuella lösa anslutningar.
- Rengör utsidan med en fuktig trasa, se till att den är torr före användning.
- Byt ut luftfiltret enligt tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera oljenivån och kvaliteten rutinmässigt, fyll på eller byt efter behov.
- Övervaka kompressorns temperatur och se till att ventilationen är korrekt.
F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en luftkompressorpump?
A.
- Erforderligt lufttryck och volym.
- Typ av strömkälla tillgänglig.
- Driftcykel och avsedd användning.
- Portabilitet och utrymmesbegränsningar.
- Underhållskrav och kostnader.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra 2-stegs luftkompressorpumpar från Ingersoll Rand?
S. Ja, kunder som letar efter andra 2-stegs luftkompressorpumpar kan välja TS5 bar pump som passar på en vertikal luftcylinder och är ansluten till en 5hk motor för kontinuerlig elektrisk komprimering. Denna pump har 2-stegs avtagbara cylindrar med 360-graders radiella fenor, tillsammans med kopparfenade mellankylare för minskad intern uppvärmning och förbättrad effektivitet. Denna kolvpumps cylinder är fäst vid en vevstake i ett stycke och vevaxeln för enkelt underhåll och service. Du kan också välja Ingersoll Rand 2340 luftkompressorpump, som har ett inloppsluftfilter som skyddar det från föroreningar. Den levereras med 2-stegs cylindrar som levererar 14 CFM vid ett maximalt tryck på 175 psi. Denna pump är utrustad med en oljepåfyllningsport som erbjuder stänksmörjning för att hålla de interna komponenterna välsmorda. Den har ett 0.5-tums NPT-utlopp för effektiv lufttillförsel och har en gjutjärnskonstruktion med en fingerventil för hållbarhet och volymetrisk effektivitet.