Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF1XL 100 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP4DVL 0121323

WATTS LF1XL 100 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4DVL Modell: LF1XL 100 1/2Korsreferens: 0121323
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
794SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
InloppsanslutningGängad man
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 Deg. F
Tillverkare SerierLF1L
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck100 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F
Skaftlängd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellAvlastningstryckPris
WATTS LF1XL 75-210 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP2VVM 0121376 LF1XL 75-210 1/275 psi878SEK
WATTS LF1XL 150-210 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 150 Psi avlastningstryck | BP4FVK 0121325 LF1XL 150-210 1/2150 psi794SEK
WATTS LF1XL-BP-TT-150210 Avlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 210 grader. F, 150 Psi Relief Pressure | BP4FVV 0121372 LF1XL-BP-TT-150210150 psi780SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF1XL 100 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck
794SEK /enhet