A Monterad/omonterad: monterade , Drive Typ: Bälte , Rammaterial: Galvaniserat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Helt sluten fläktkyld , Motorvarvtal: 1725 , Monteringsplats: Vertikal , Antal blad: 5 , Propellermaterial: Tillverkat stål
Skåpförsörjningsfläktar, remdrivning, galvaniserad stålram
Dayton skåpsfläktar är sammansatta förpackade enheter som är idealiska för att flytta stora luftvolymer till kontor och kommersiella utrymmen. De har en galvaniserad stålkonstruktion med 5 tillverkade stålbladiga propellrar och återsmörjbara gjutna/förseglade kuddblocklager för laststöd till den roterande axeln, korrosionsbeständighet, hållbarhet och som tål en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F. Dessa fläktar har remdrivningsmotorer som erbjuder flexibilitet vad gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i fläkthastigheter på 619, 720 och 778 rpm.