Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF26A 10-125 1/2 vattentrycksregulator, 2-vägs, 1/2 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP4DUH 0009820

WATTS LF26A 10-125 1/2 vattentrycksregulator, 2-vägs, 1/2 tum inlopp, 20.7 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BP4DUH Modell: LF26A 10-125 1/2Korsreferens: 0009820

Få det Maj 20, Måndag
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
4 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart område för reducerat tryck10 till 125 psi
Body MaterialBlyfri mässing
SkivmaterialBuna N
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
Tillverkare SerierLF26A
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde1.7 Bar
SilNej
Stil2-vägen
TrimaterialBlyfri mässing
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5535

Produktinformation:

Vattentrycksregulator, 2-vägs, 1/2 tum inlopp, 20.7 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialInloppsstorlekTyp av inloppsgängaUtloppsstorlekTrimaterialPris
WATTS 3/8 LF26A 1-25 Ventil för vattentrycksregulator 3/8 tum | AB8QWT 26X102 3/8 LF26A 1-25-Blyfri mässing3 / 8 "-3 / 8 "-1 165 kr
WATTS LF26A 10-125 3/8 vattentrycksregulator, 2-vägs, 3/8 tum inlopp, 20.7 bar tryck | BP2RFY 0009816 LF26A 10-125 3/810 till 125 psiBlyfri mässing3 / 8 "NPT3 / 8 "Bronze3 310 kr
WATTS LF26A 3-50 1/2 vattentrycksregulator, 2-vägs, 1/2 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP2VUX 0009819 LF26A 3-50 1/23 till 50 psiBlyfri mässing1 / 2 "NPT1 / 2 "Bronze4 295 kr
WATTS LF26A 1-25 3/8 vattentrycksregulator, 2-vägs, 3/8 tum inlopp, 20.7 bar tryck | BP3LKB 0009814 LF26A 1-25 3/81 till 25 psiMässing3 / 8 "NPT3 / 8 "-3 310 kr
WATTS LF26A 50-175 3/8 vattentrycksregulator, 2-vägs, 3/8 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3LKC 0009817 LF26A 50-175 3/850 till 175 psiMässing3 / 8 "NPT3 / 8 "-3 310 kr
WATTS LF26A 1-25 1/2 vattentrycksregulator, 2-vägs, 1/2 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3MHX 0009818 LF26A 1-25 1/20 till 25 psiBlyfri mässing1 / 2 "NPT1 / 2 "Blyfri mässing4 295 kr
WATTS LF26A 1-25 1/8 vattentrycksregulator, 2-vägs, 1/8 tum inlopp, 21 bar tryck | BP3RAV 0125325 LF26A 1-25 1/81 till 25 psiMässing1 / 8 "ftp-tillägg1 / 8 "-3 550 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF26A 10-125 1/2 vattentrycksregulator, 2-vägs, 1/2 tum inlopp, 20.7 bar tryck
4 295 kr /enhet