A lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Ram: 56H , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: Energimedvetna , HP: 2 , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
Motor 3-fas 2 hk
Dayton universalmotorer används i fläktar, kompressorer, transportörer, pumpar, materialhantering och verktygsmaskiner. Dessa motorer har tre lindningar för att generera ett magnetiskt fält inuti motorns ram och är idealiska för användning i icke-farliga applikationer. De har NEMA ramkonstruktion med standardmått som tillåter drop-in utbyte av motorer från olika leverantörer utan behov av några modifieringar av befintliga installationer. Välj från en rad av dessa motorer, tillgängliga i motorhastigheter på 1725 och 3450 rpm på Raptor Supplies.