Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4710-0417 Honadapter, 3/8 tums inlopp, 8.6 bar tryck | BR6EQG 0472071

WATTS LF4710-0417 honadapter, 3/8 tum inlopp, 8.6 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR6EQG Modell: LF4710-0417Korsreferens: 0472071
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
185SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
FinishFörkromad
Monteringstypadapter
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypKompressionsfog
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck125 psi
Tillverkare SerierLF4710
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningKompressionsfog
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.160 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0202

Produktinformation:

Honadapter, 3/8 tums inlopp, 8.6 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekFinishInloppsmaterialInloppsstorlekMaterialMax. ArbetstryckUtloppsanslutningUtloppsmaterialPris
WATTS LF4710-0617 Honadapter, 3/8 tums inlopp, 8.62 bar tryck | BR6EQH 0472072 LF4710-06173 / 8 "FörkromadBlyfri mässing3 / 8 "Blyfri mässing125 psiKompressionsfogBlyfri mässing185SEK
WATTS 3510-1014 Honadapter, 1/2 tums storlek, 3/4 tum FGHT, plast | BR9EVM 0959235 3510-1014-PlastPolysulfon1 / 2 "Polysulfon250 PSIGängad kvinnaPolysulfon196SEK
WATTS 3510-1013 honadapter, 1/2 tums storlek, 3/4 tums storlek | BR9EVY 0959292 3510-1013-PlastPolysulfon1 / 2 "Polysulfon250 PSIGängad kvinnaPolysulfon176SEK
WATTS 3510-1816 honadapter, 1 tums storlek, 1 tums NPS, plast | BR9EWB 0959298 3510-1816-PlastPolysulfon1"Polysulfon250 PSIGängad kvinnaPolysulfon264SEK
WATTS 3510-1416 honadapter, 3/4 tums storlek, 1 tums NPS, plast | BR9EXD 0959789 3510-1416-PlastPolysulfon3 / 4 "Polysulfon250 PSIGängad kvinnaPolysulfon326SEK
WATTS 3510-0808 Honadapter, 3/8 tum x 1/2 tum Storlek, plast | BR9EXG 0959790 3510-0808-PlastPolysulfon3 / 8 "Polysulfon250 PSIGängad kvinnaPolysulfon211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4710-0417 honadapter, 3/8 tum inlopp, 8.6 bar tryck
185SEK /enhet