Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4710-1408 honkontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GRX 0472062

WATTS LF4710-1408 honkontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GRX Modell: LF4710-1408Korsreferens: 0472062
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
FinishBlyfri mässing
Monteringstypadapter
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4710
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

Honkontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierFinishMonteringstypMin. Temp.UtloppsmaterialUtloppsstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekPris
WATTS LF4710-1012 honkontakt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BQ3UUG 0472006 LF4710-1012LF4710Blyfri mässingadapter33 grader FBlyfri mässing3 / 4 "Blyfri mässing1 / 2 "153SEK
WATTS LF4710-1008 honkontakt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BQ3UUJ 0472005 LF4710-1008LF4710Blyfri mässingadapter33 grader FBlyfri mässing1 / 2 "Blyfri mässing1 / 2 "111SEK
WATTS 3510B-0808 honkontakt, 3/8 tums inlopp, 17.2 bar tryck | BR3RAQ 0650103 3510B-08083510BPolysulfonkontakt75 grader FPolysulfon1 / 2 "Polysulfon3 / 8 "102SEK
WATTS LF4710-1416 honkontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GPU 0472008 LF4710-1416LF4710Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing1"Blyfri mässing3 / 4 "153SEK
WATTS LF4710-1412 honkontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GPV 0472007 LF4710-1412LF4710Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing3 / 4 "Blyfri mässing3 / 4 "134SEK
WATTS LF4710-0806 Honkontakt, 3/8 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4MWF 0472059 LF4710-0806LF4710Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing3 / 8 "Blyfri mässing3 / 8 "137SEK
WATTS LF4710-1816 honkontakt, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BT2ZTD 0472010 LF4710-1816LF4710Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing1"Blyfri mässing1"236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4710-1408 honkontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck
188SEK /enhet