Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4720-1412 Snabbkoppling honbåge, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQM 0472029

WATTS LF4720-1412 Snabbkoppling honbåge, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GQM Modell: LF4720-1412Korsreferens: 0472029

Få det Maj 22, Onsdag
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
269SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig armbåge
Böj vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri mässing
Body MaterialBlyfri mässing
InloppsanslutningTryck för att ansluta
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4720
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktinformation:

Snabbkoppling kvinnlig armbåge, 3/4 tum inlopp, 13.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS LF4720-1008 Snabbkoppling honbåge, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQL 0472028 LF4720-10081 / 2 "1 / 2 "162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4720-1412 Snabbkoppling honbåge, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck
269SEK /enhet